Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour le transport et le maintien de charges encombrantes et lourdes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conçu en métal extrêmement résistant
Bornes de serrage avec revêtement de protection antidérapant
Roulettes gonflables :
Le pied de support maintient le chariot droit pendant le chargement
Equipé d'un système de verrouillage des roues pour une utilisation fixe, vous permettant ainsi de travailler en tout confort sur les bords d'un panneau
Vous permet de tourner une porte à 90° afin de la placer à l'avant de la charge
Convient pour : la menuiserie, les portes en bois lourd, en PVC et en aluminium, les panneaux, les surfaces de travail, les tables, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!