Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot ORSY® BULL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot ORSY® BULL

Chariot robuste pour caisson ORSY®BULL série 5

  • Version: Série5
  • Largeur: 610 mm
  • Profondeur: 407 mm
  • Hauteur: 200 mm
  • Capacité de charge maxi: 225 kg
  • Diamètre de rouleau: 125 mm
  • Nombre de roues: 4 PCS
  • Matière: Acier
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
Art. N° Version Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962330622
Série5 610 mm 407 mm 200 mm
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
  • Châssis robuste en tôle d'acier

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein de blocage

  • Système d'accouplement intelligent inclus pour le maintien en place des caissons

  • A utiliser uniquement avec les caissons ORSY BULL