Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariots porte-boîtes et bacs
Chariots de transport pour le rangement des boites de vis, machines portatives, outillage, bacs de stockage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Supports tablettes en bois avec rebord de 10 mm
- Munis d'une poignée de transport
- Equipés de 4 roues en caoutchouc semi-élastique dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Adaptés pour recevoir des bacs de stockage de 600 x 400 x 430 mm
Existe en 2 versions
- Type 1 : Avec supports fixes
- Type 2 : Avec supports inclinables des 2 côtés (inclinaison de 15° ou 30°), verrouillables dans la position souhaitée par un verrou à ressort
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!