Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A   - 1
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A   - 2
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A   - 3
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A   - 4
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A   - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 A TIOMOS 110/45 A

Disponible en trois configurations

  • Recouvrement: Panneau latéral
  • Type de montage: A visser
  • Gabarit de perçage: 52/5,5mm
  • Convient pour épaisseur de porte min./max.: 16-24 mm
  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé
  • Convient pour les armoires de coin: 45 Degré
  • Angle d'ouverture: 110 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Freinage Ressort Recouvrement Type de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F028138715
Oui Oui Panneau latéral A visser
1 pcs
F046138775
Non Non Panneau latéral A visser
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
  • Pour caisson d'angle à 45°

  • Tiomos Click-on à visser

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Réglage en 3 dimensions avec embase compatible

  • Virtuellement sans raccord

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !