Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble Sepa série 39
Charnières pour butée de porte invisible, encastrées
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
Matériau : laiton avec goupilles en acier inoxydable
Robuste et durable
Angle d'ouverture : 180°
Souplesse d'application, vaste plage d'ouverture
Sepa 39
- Convient aux portes rondes à partir de ∅ 120 mm min.
- Pour épaisseur de matériau jusqu'à 11 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!