Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière pour meuble Sepa série 88
Charnière pour meuble Sepa série 88 - 1
Charnière pour meuble Sepa série 88 - 2
Charnière pour meuble Sepa série 88 - 3
Charnière pour meuble Sepa série 88 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière pour meuble Sepa série 88

Charnières pour butée de porte invisible, encastrées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Matériau : Laiton avec goupilles en acier inoxydable


Robuste et durable



Angle d'ouverture : 180°


Souplesse d'application, large plage d'ouverture



Sepa 88


Pour une épaisseur de matériau de 24 mm et plus

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.