- Matériau : Laiton nu
- Longueur : 3 500 mm
- Tige : 1,75 mm de diamètre, acier nu
- Nœud roulé : 3,2 mm de diamètre +0,2 mm
- Epaisseur matériau : 0,7 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!