Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière à sangle en T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière à sangle en T

Acier inoxydable A4

  • Longueur: 195 mm
  • Largeur: 98 mm
  • Épaisseur du matériau: 5 mm
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Niveau de brillance: Poli
  • Nombre de trous de perçage: 8 PCS
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
Art. N° Longueur Largeur Épaisseur du matériau Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176053210
195 mm 98 mm 5 mm Acier inoxydable A4
4 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.