Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière en aluminium moulé sous pression Droite et amovible
Charnière combinée pour éléments de surface et profilés en aluminium et montage arrière en option pour boulons de centrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Charnière papillon en aluminium moulé sous pression avec surface en aluminium mat
- Le roulement à billes fixe se trouve à droite ; la trappe ou la porte s'ouvre de gauche à droite
Pour chaque charnière amovible, il existe une version gauche et une version droite. Merci d'indiquer sur la commande de quel côté est fixée la porte ou la trappe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!