Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble Nexis Slide-on
Petite charnière dissimulée pour murs avec goujons étroits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 95 °
- Comprend une embase spéciale pour technique d'emboîtement Slide-on
- L'embase est attachée avec des vis pour panneau de particules
- Réglage de hauteur à fente
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Ne convient pas aux embases de la série Nexis (une embase spéciale Slide-on à emboîter dans la charnière est incluse dans la livraison)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!