Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de table
Charnière de table - 1
Charnière de table - 2
Charnière de table - 3
Charnière de table - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de table

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Les charnières en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion !


Convient à une utilisation en extérieur.

Indication

Vis à utiliser pour le montage : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A = 100 mm, et ASSY à tête fraisée de 3,5 mm de diamètre jusqu'à A = 160 mm, par exemple.

Les charnières en acier galvanisé sont fabriquées conformément à la norme DIN 7957

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.