Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de porte VLB 200 3-D
Charnière de porte VLB 200 3-D - 1
Charnière de porte VLB 200 3-D - 2
Charnière de porte VLB 200 3-D - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de porte VLB 200 3-D

Charnière de porte dissimulée pour portes à fermeture en affleurement jusqu'à 200 kg
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
  • Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte

  • Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 16 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 22 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.



Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.