Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 40 3D Design
Charnière invisible pour portes montées en applique sur lesquelles la fixation de charnière n'est pas visible.
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
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire
- Les vis de charnière sont recouvertes par des caches magnétiques
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Portes intérieures, de salle de bain et palières montées en applique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!