Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de porte VLB 60 3-D
Charnière de porte VLB 60 3-D - 1
Charnière de porte VLB 60 3-D - 2
Charnière de porte VLB 60 3-D - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de porte VLB 60 3-D

Charnière de porte dissimulée pour portes à fermeture en affleurement jusqu'à 100 kg
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
  • Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte

  • Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.



Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.