Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 60 3D
Charnière invisible pour portes en applique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les charnières sont noyées et deviennent invisibles quand la porte est fermée
Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
Les plaques d'étrier crantées évitent de manière fiable le réglage en hauteur indépendant et involontaire
Sans entretien !
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Les charnières peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification.
Convient aux portes d'immeuble montées en applique sur huisserie monobloc en bois, enveloppante en bois, en acier et en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!