Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 60, conception 3D
Charnière de porte dissimulée pour portes à fermeture en affleurement jusqu'à 100 kg avec fixation invisible des charnières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire
- Les vis de charnière sont dissimulées par des plaques magnétiques
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de ∅ 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 12 |
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient pour la fermeture en affleurement à l'intérieur, WC/salle de bains, entrée d'appartement et portes de bâtiment.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!