Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 60 3D design
Charnière de porte dissimulée pour portes à fermeture en affleurement jusqu'à 100 kg avec fixation invisible des charnières.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire
- Les vis de charnière sont recouvertes par des caches magnétiques
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de ∅ 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
4 | 7 | 5 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 12 |
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes à fermeture en affleurement, aux portes de salle de bains à fermeture en affleurement, aux portes d'entrée d'habitation à fermeture en affleurement et aux portes de bâtiment à fermeture en affleurement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!