- Réglage latéral, avant et vertical, même une fois le cadre de porte/fenêtre installé
- Réglage vertical avec la vis sans tête hexagonale sur le support gauche uniquement
- La disposition des tiges filetées préserve l'alignement de la charnière lors du serrage des vis, pour une installation correcte et précise
- La tige à trois diamètres avec filetage en dents de scie permet d'utiliser la charnière avec des machines aléseuses de charnière Anuba tout en offrant une résistance optimale à l'extraction
- Le coulissement est facilité par la bague en nylon dans la partie femelle de la charnière
Pour une utilisation sur les portes à trois charnières jusqu'à 60 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!