Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de porte vitrée, Nexis Click-on 95 Nexis Click-on
Charnière de porte vitrée, Nexis Click-on 95 Nexis Click-on - 1
Charnière de porte vitrée, Nexis Click-on 95 Nexis Click-on - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de porte vitrée, Nexis Click-on 95 Nexis Click-on

Pour épaisseur de verre de 4–6 mm

  • Automatique: Oui
  • Type de montage: A visser
  • Convient pour épaisseur de porte maxi: 6 mm
  • Angle d'ouverture: 95 Degré
  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Recouvrement Coudure Automatique Type de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F015072803
Coin mm Oui A visser
25 pcs
F015072804
Paroi centrale 8 mm Oui A visser
25 pcs
F015072805
Porte rentrante 15 mm Oui A visser
25 pcs
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
  • Angle d'ouverture 95°
    Pour distance du boîtier (Ta) :
  • 4-6 mm
    Convient à toutes les plaques de fixation Nexis

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !