Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125
Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125 - 1
Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125

Montage final rapide sans perçage à travers le verre

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Jusqu'à 19 mm de recouvrement

  • Charnière excentrique/raccord adaptateur


Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Indication

Les charnières Tiomos Mirro ne peuvent pas être utilisées avec des embases excentriques.


Pour coller l'adaptateur en acier inoxydable sur le verre à effet miroir, nous recommandons MAK 38 réf. n° 0893580, pour le verre transparent. Merci de contacter le fournisseur du verre.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.


Merci de noter que Würth décline toute responsabilité liée à la colle ou au processus de collage utilisé, ainsi qu'à l'ensemble des revendications en résultant.

Article ni repris, ni échangé.