Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière de cadre profilé, Nexis click-on 94 AL Nexis Click-on
Charnière de cadre profilé, Nexis click-on 94 AL Nexis Click-on - 1
Charnière de cadre profilé, Nexis click-on 94 AL Nexis Click-on - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de cadre profilé, Nexis click-on 94 AL Nexis Click-on

Pour le montage encastré de portes à cadre profilé en aluminium.

  • Recouvrement: Porte rentrante
  • Coudure: 15 mm
  • Automatique: Oui
  • Type de montage: Montage à rainure
  • Angle d'ouverture: 94 Degré
  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé
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
Art. N° Recouvrement Coudure Automatique Type de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F015072801
Porte rentrante 15 mm Oui Montage à rainure
25 pcs
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
Information on price display
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
Angle d'ouverture : 94°



Fixation par excentrique dans la rainure du système de cadre en aluminium



Pose aisée dans le profilé sans perçage ni fraisage


  • Positionnement flexible par glissement dans la rainure

  • Charnière rapide à poser

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.