Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible Nexis click-on 110
Charnière invisible Nexis click-on 110 - 1
Charnière invisible Nexis click-on 110 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis click-on 110

Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Angle d'ouverture 110°


Epaisseur de porte jusqu'à 22 mm



Profondeur de coupelle minimale (11,5 mm)


Convient également aux portes très fines ou profilées



Compatible Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.