Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94 - 1
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94 - 2
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94 - 3
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94

Pour les portes avec cadre étroit

  • Automatique: Oui
  • Type de montage: A visser
  • Gabarit de perçage: 36/7,5mm
  • Convient pour épaisseur de porte maxi: 24 mm
  • Angle d'ouverture: 94 Degré
  • Distance pot pour charnière min.: 3 mm
  • Distance pot pour charnière max.: 6 mm
  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Recouvrement Automatique Type de montage Gabarit de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F015072795
Coin Oui A visser 36/7,5mm
50 pcs
F015072798
Paroi centrale Oui A visser 36/7,5mm
50 pcs
F015072802
Porte rentrante Oui A visser 36/7,5mm
50 pcs
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
  • Avec petit logement du boîtier (26 mm)
    Pour distance du boîtier (Ta) :
  • 3-6 mm
    Convient à toutes les plaques de fixation Nexis

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !