Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible Nexis click-on 110
Charnière invisible Nexis click-on 110 - 1
Charnière invisible Nexis click-on 110 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis click-on 110

Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

  • Convient pour épaisseur de porte max.: 22 mm
  • Angle d'ouverture: 110 Degré
  • Finition: Nickelé

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Recouvrement Automatique Type de montage Gabarit de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F015072629
Coin Oui A enfoncer 45/9,5mm et 48/9mm
100 pcs
F015072633
Paroi centrale Oui A enfoncer 45/9,5mm
100 pcs
F015072691
Coin Oui A visser 52/5,5mm
50 pcs
F015072692
Coin Non A visser 52/5,5mm
20 pcs
F015072693
Coin Oui A enfoncer 52/5,5mm
100 pcs
F015072694
Paroi centrale Oui A visser 52/5,5mm
50 pcs
F015072695
Paroi centrale Non A visser 52/5,5mm
F015072696
Paroi centrale Oui A enfoncer 52/5,5mm
100 pcs
F014072473
Panneau latéral Oui Impresso 52/5,5mm et 48/6mm
10 pcs
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
Angle d'ouverture 110°


Epaisseur de porte jusqu'à 22 mm



Profondeur de coupelle minimale (11,5 mm)


Convient également aux portes très fines ou profilées



Compatible Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.