Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible Nexis Impresso 170 Nexis Impresso
Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes.
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
Angle d'ouverture : 170°
- Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès
- Jusqu'à une épaisseur de porte de 26 mm
Avec protège-doigts intégré
Aucun risque de blessure, convient aux meubles pour enfants
Profondeur de coupelle minimale (11,5 mm)
Convient également aux portes très fines ou profilées
Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!