Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 120/-30 A TIOMOS 120/- 30 A
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 120/-30 A TIOMOS 120/- 30 A  - 1
Charnière invisible, TIOMOS Impresso 120/-30 A TIOMOS 120/- 30 A  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, TIOMOS Impresso 120/-30 A TIOMOS 120/- 30 A

Avec amortissement intégré

  • Recouvrement: Panneau latéral
  • Ressort: Oui
  • Type de montage: Impresso
  • Gabarit de perçage: 45/9,5mm et 42/11mm
  • Convient pour les armoires de coin: -30 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Freinage Recouvrement Ressort Type de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
F017139433
Oui Panneau latéral Oui Impresso
1 pcs
F034139404
Non Panneau latéral Oui Impresso
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
Pour caisson d'angle à -30°



Tiomos Impresso, montage sans outils



Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée



Réglage 3D avec embase compatible



Virtuellement sans raccord



Disponible en deux configurations :


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.