Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160 - 1
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160 - 2
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160 - 3
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160

Avec protège-doigts intégré, ouverture limitée à ∅ 7 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Réglage facile de la profondeur à l'aide de la vis filetée



Réglage 3D avec embase compatible



Disponible en 3 versions différentes


  • Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fermeture automatique (sans ressort)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.