Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible TIOMOS Click-on 160 TIOMOS 160
Avec protège-doigts intégré, ouverture limitée à ∅ 7 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage facile de la profondeur à l'aide de la vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Disponible en 3 versions différentes
- Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)
- Sans amortissement intégré
- Sans fermeture automatique (sans ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour placards avec rallonges internes ou d'étagère
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!