Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible TIOMOS Impresso 160 TIOMOS 160
Avec protection pour les doigts intégrée, pas d'ouverture supérieure à un diamètre de 7 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Montage sans outil
Réglage facile de la profondeur à l'aide de la vis filetée
Disponible en 3 versions différentes
- Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)
- Sans amortissement intégré
- Sans fermeture automatique (sans ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour placards avec rallonges internes ou d'étagère
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!