Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible TIOMOS Impresso 95 TIOMOS 95
Accueille des épaisseurs de porte allant jusqu'à 36 mm
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
Montage sans outil
Réglage facile de la profondeur à l'aide de la vis filetée
Disponible en 3 versions différentes
- Avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)
- Sans amortissement intégré
- Sans fermeture automatique (pas de ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!