Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible Nexis click-on 110 Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 110 °
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!