Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière invisible, Nexis mini à clipser 95 Mini Nexis Click-on 94
Pour les portes avec cadre étroit
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
- ∅ Avec petit logement du boîtier (26 mm)
- 3-6 mm
Pour distance du boîtier (Ta) :
Convient à toutes les plaques de fixation Nexis
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
- Pour portes à cadre étroit
- Pour distance du boîtier : 3–6 mm
- Convient à toutes les plaques de fixation Nexis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!