Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de cadre profilé, TIOMOS Click-on 110 AL TIOMOS 110 AL
Avec amortissement intégré. Spécialement pour portes à cadre profilé en aluminium.
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
Virtuellement sans raccord sur cadres en aluminium de jusqu'à 24 mm d'épaisseur et 22 mm de largeur
Charnière invisible de l'extérieur
Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Disponible en trois configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!