Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière en plastique Droite, amovible
Charnière en polyamide renforcé de fibre de verre et ergot à rainure moulée en option pour profilés en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Charnière papillon en polyamide renforcé de fibre de verre, noire
- Avec texture de surface érodée
- Le roulement à billes fixe se trouve à droite ; la trappe ou la porte s'ouvre de gauche à droite
Pour chaque charnière amovible, il existe une version gauche et une version droite. Merci d'indiquer sur la commande de quel côté est fixée la porte ou la trappe.
Certaines charnières sont dotées d'ergots de guidage pour la rainure des profilés en aluminium. Ces ergots de guidage empêchent toute torsion de la charnière et la rendent plus durable. Les charnières ont été conçues pour que les ergots de guidage puissent être facilement cassés à l'aide d'un tournevis. Cela permet d'utiliser toutes les charnières sur une surface plane.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!