Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Charnière pour meuble Nexis Slide-on
Charnière pour meuble   Nexis Slide-on - 1
Charnière pour meuble   Nexis Slide-on - 2
Charnière pour meuble   Nexis Slide-on - 3
Charnière pour meuble   Nexis Slide-on - 4
Charnière pour meuble   Nexis Slide-on - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière pour meuble Nexis Slide-on

Charnière invisible, courte
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
Angle d'ouverture : 95°


Pour épaisseur de porte jusqu'à 24 mm



Comprend une embase spéciale pour technique d'emboîtement Slide-on


Conception extrêmement compacte



L'embase est attachée avec des vis pour panneau de particules


Aucun pré-perçage requis



Réglage de hauteur à fente



Compatible avec les systèmes Soft-Close

Indication

Ne convient pas aux embases de la série Nexis (une embase spéciale Slide-on à emboîter dans la charnière est incluse dans la livraison)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.