Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble OBS 8, montage à vis
Charnière à joint unique avec union rapide robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage latéral : -2 mm
- Réglage en hauteur par fentes +/-2 mm ; pour régler la hauteur, si nécessaire, casser les deux goupilles sous la vis Euro
- Deux cuvettes sont nécessaires pour un bras de charnière à double application
- Convient à la structure primaire et à la construction continue
- Visser la cuvette F150000002, appuyer sur la cuvette F150000001
Les bras et les montants de charnière doivent être commandés séparément
Article ni repris, ni échangé.Fixer le bras de charnière à l'aide d'une tête de vis Euro de type B ∅ de 9 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!