Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble Slide-on
Montage en angle à visser. Avec blocage.
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
Angle d'ouverture : 270° sur portes de 16 mm d'épaisseur
Réglage 3D
Bagues de palier en plastique et axes renforcés
Largeur de porte maxi. : 600 mm
Hauteur de porte maxi. : 2400 mm
Il faut cinq charnières pour une hauteur de porte de 2 000 mm
Distance du boîtier : –7 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!