Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité basses S1PL ESD Carbon 290
Chaussures de sécurité basses extrêmement légères contenant du PET recyclé. Conçues pour les applications peu intensives dans des environnements secs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tissu respirable, protection contre l'abrasion au niveau des orteils
- Doublure avec trous d'aération, doublure au niveau du talon en microfibre résistante au frottement
- Coque de protection en carbone pour les orteils
- Semelle intermédiaire résistante à la pénétration MODYFLEX en PET 100 % recyclé
- Semelle extérieure en caoutchouc SR, largeur 11
- Sans métal, certification ESD
- DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!