Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bottes de sécurité S3 Corvus, cuir nubuck
Bottes de sécurité S3 Corvus, cuir nubuck - 1
Bottes de sécurité S3 Corvus, cuir nubuck - 2
Bottes de sécurité S3 Corvus, cuir nubuck - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bottes de sécurité S3 Corvus, cuir nubuck

Bottes de sécurité confortables, surface très douce. Elles offrent un excellent confort et une sécurité optimale pendant le travail.

  • Couleur: Marron
  • Matériau d'empeigne de chaussure: Nubuck
  • Catégorie de sécurité: S3
  • Normes: ISO 20345, SRC
  • Désignation du type: Boots
  • Largeur de pied: 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité)

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matériau d'empeigne de chaussure Catégorie de sécurité Quantité Cdt
Prix/Cdt
M422166036
36 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166038
38 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166037
37 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166040
40 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166042
42 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166039
39 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166043
43 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166041
41 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166044
44 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166045
45 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166046
46 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166048
48 Marron Nubuck S3
1 pcs
M422166047
47 Marron Nubuck S3
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
  • Cuir nubuck respirant

  • Doublure intérieure à treillis, lanière de serrage en microfibre haute qualité

  • Coques de protection en plastique pour les orteils, tissu de protection antiperforation

  • Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur standard 10,5

  • Sans métal

  • Environ 670 g par chaussure en taille 42