Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes de sécurité S3 Enduro
Excellente adhérence grâce à l'amortisseur multicouche au niveau du talon
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
- Coques en composite, semelle anti-perforation en textile
- Semelle d'usure antidérapante en PU
- Poids en taille 42 : environ 640 g/chaussure
Classe de sécurité S3 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Recommandées pour :
- Génie civil
- Industrie généraliste
- Travaux de voirie
- Plâtrage
- Ingénierie civile
A utiliser avec :
- Travaux électriques (tension < 1 000 V)
- Horticulture et aménagement paysager
- Installations de chauffage et de ventilation
- Intérieur du support
- Ateliers de mécanique automobile
- Entreposage/logistique
- Agriculture et travaux forestier
- Génie mécanique
- Installations sanitaires
- Construction en acier et en métal léger
- Menuiserie/ébénisterie
- Pose de cloison sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!