Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité Flex-Running
Niveau de sécurité S3 SRC/EN ISO 20345
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
- Les bottes de sécurité légères et sportives
- Tige : daim noir, textile respirant noir
- Système BLOCK UP de support renforcé du talon
- Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide
- Semelle intérieure : semelle amovible, antibactérienne, respirante et confortable
- Coques de protection des orteils : coques de protection des orteils perforées
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en textile antiperforation sans métal
- Semelle : Vibram® Supersafety + TPU
- Poids en taille 42 : env. 1310 g/paire
Classe de sécurité S3 : Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la coque de protection des orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable).
Recommandées pour l'entreposage/la logistique, les menuisiers/charpentiers. Adaptées aux électriciens (tension jusqu'à 1 000 volts), à l'industrie générale, à la construction intérieure, aux ateliers automobiles, aux installations sanitaires, aux travaux de plâtrerie et de cloison sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!