Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-UR 8
Cheville plastique pour cadre W-UR 8 - 1
Cheville plastique pour cadre W-UR 8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-UR 8

Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de briques et dans le béton cellulaire. Egalement pour l'installation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis tête fraisée en acier zingué

  • Diamètre: 8 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 8 mm
  • Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 8,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Diamètre Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0912808404
100 mm 50 mm 8 mm 8 mm
50 pcs
0912808405
120 mm 70 mm 8 mm 8 mm
50 pcs
0912808403
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50 pcs
0912808406
140 mm 90 mm 8 mm 8 mm
50 pcs
0912808407
160 mm 110 mm 8 mm 8 mm
50 pcs
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
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Presque pas de distorsion du corps de la cheville


  • Faible couple de serrage de la vis pour cheville

  • "Légère" expansion de la cheville


Capacités de charge élevées


Expansion dans quatre directions



2 profondeurs d'ancrage



Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Installation plus simple


Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée



Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage



Montage traversant

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

Avis technique Z-21.2-1838


Agrément technique européen ETA-08/0190



Résistance au feu :


Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)