Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Couleur : Rouge nacré
- Le taraudage préformé est synonyme de faible couple d'insertion pour la vis WÜPOFAST
- Les ailettes empêchent la rotation
- Un seul diamètre de vis peut être utilisé, quelle que soit l'application
- Les segments d'expansion se nouent et assurent une excellente tenue par verrouillage de forme dans les briques creuses/parois creuses
- Taraudage préformé dans la tête
- Trois segments d'expansion pour assurer une fixation par verrouillage de forme ou verrouillage de force
- Les ailes servent de dispositif anti-rotation dans les tuiles pleines et les blocs creux
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Utilisation possible avec le diamètre de vis maximum dans les briques pleines et les blocs creux pour assurer un maintien optimal
- Convient aux plaques de plâtre, au carton comprimé, aux panneaux de bois, etc.
- Pour utilisation avec goujons filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!