Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage pour charges élevées dans le béton non fissuré. Acier zingué galvanisé
- Matière: Acier
- Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
- ATE-02/0001, option 7, béton non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Fixation à point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Convient à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, platines, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.
- Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
- La fixation peut être utilisée pour la fixation de charges essentiellement statiques (p. ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (p. ex. façades, rampes)
- Le produit W-FA/S ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!