Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé - 1
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé - 2
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé - 3
Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville Ø 8 mm pour fixe-tubes taraudé

Cheville plastique pour fixe-tubes variable et fixe-tubes réouvrable
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
Remplace la cheville et la vis lors de la mise en place de fixe-tubes


  • Permet de réaliser des économies et apporte surtout un gain de temps lors de la pose

  • Diamètre de 8 mm

  • Filetage M7

Pour la mise en place de la cheville, il est important d'utiliser l'outil de pose fourni, sous risque d'abîmer le filetage M7 destiné à fixer le fixe-tubes

Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène