Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville nylon longue spéciale parpaing
L'alternative aux scellements chimiques pour charges légères à moyennes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps : mise sous charge immédiate, contrairement aux fixations chimiques généralement utilisées pour ce type de support
Montage directement au travers de la pièce à fixer
Cheville longue : ancrage dans la 2ème alvéole de la brique ou du parpaing assurant une tenue et une sécurité optimale de la fixation
Cheville en nylon (polyamide 6) de très grande qualité
Cheville résistante aux influences climatiques et au vieillisement
Stabilité thermique : -40 °C à +100 °C
Pour la réalisation de fixation dans les matériaux creux comme la brique ou le parpaing
Utilisable également dans la brique ou le parpaing plein ( Ø de percage supérieur d'1 mm )
Pour la fixation de structures bois ou métalliques, lattes ou poutrelles en bois, profilés métalliques, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!