Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville W-Twist
La première cheville pluri-matériaux en acier
Système double-filetage pour une utilisation avec vis métrique M6 ou vis à bois Ø 6 mm
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
- Cette cheville en acier offre des performances exceptionnelles et garantit la sécurité de la fixation
- Mise en œuvre simple et rapide
- Résistance au feu
- Les deux ailettes anti-rotation empêchent la cheville de passer à travers la paroi des matériaux creux
Pour la fixation de charges moyennes et lourdes : supportage, chemin de câbles, goulotte, tuyauterie, appareillage, console
Cheville métallique pluri-matériaux
Mise en œuvre dans les matériaux pleins (béton, béton cellulaire, brique et parpaing pleins, pierre dure, carreau de plâtre plein) et les matériaux creux (brique et parpaing creux, carreau de plâtre alvéolé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!