Mise en œuvre rapide et économique
Cheville avec vis pré-montée
Convient également aux conduits
L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
Propriétés
- Résistance aux UV
- Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures
- Résistance thermique de -40 à +150 °C
- Sans halogène ni silicone
Peut être utilisé pour le béton, les briques pleines, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire, les briques perforées verticalement, les briques silico-calcaires creuses, les chapes et les plaques de plâtre
Pour la fixation d'éléments non porteurs et de charges légères dans la construction, l'usinage du métal, les applications sanitaires et électriques
Collerette cylindrique : Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour installation non encastrée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!