Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/F
Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier galvanisé à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier galvanisé à chaud
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
Article ni repris, ni échangé.- Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Convient à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- La fixation peut être utilisée pour le chevillage essentiellement statique (par ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (par ex. façades, rampes d'escalier)
- W-FA/F ne peut être utilisé que dans des conditions sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!