Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à expansion W-SAI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à expansion W-SAI

Expansion en 3 segments

  • Finition: Bichromaté
  • Désignation du type: W-SAI

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret Profondeur de perçage Diamètre du filetage (filetage métrique) Entraxe (scr, N) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0904903001
12 mm 70 mm 6 mm 165 mm
50 pcs
0904903002
14 mm 70 mm 8 mm 190 mm
50 pcs
0904903003
16 mm 80 mm 10 mm 235 mm
50 pcs
0904903004
20 mm 100 mm 12 mm 280 mm
25 pcs
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
Information on price display
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
L’expansion optimale de la cheville est assurée par l’application du couple de serrage


Cheville très efficace dans la maçonnerie pleine grâce à l’expansion des trois segments et une grande surface de contact


Corps et noix en acier bichromaté


Cheville à effort contrôlé à montage préalable ou en retrait

IndicationLa longueur de la vis doit au moins être égale à la longueur de la cheville + l’épaisseur de la pièce à fixer + éventuellement l’épaisseur du revêtement du support (Elle doit traverser le cône d’expansion)
La tête de vis est à choisir selon la fixation à réaliser